TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 389A-90090

  • ERIKS:12832309
  • Hersteller:100009129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
54.102 mm
Außendurchmesser Außenring
98.552 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein