TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 388A-90252

  • ERIKS:11492970
  • Hersteller:100007162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.658 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein