Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 388A-90176

  • ERIKS:11492968
  • Hersteller:100007157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
96.774 mm
Breite gesamt
50.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein