TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 38880-99401

  • ERIKS:14200658
  • Hersteller:38880-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'993.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'236.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
263.525 mm
Außendurchmesser Außenring
325.438 mm
Breite gesamt
28.575 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein