Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3880-902A2

  • ERIKS:12832303
  • Hersteller:100050357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
85.852 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein