TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 387A-90306

  • ERIKS:11492940
  • Hersteller:100205380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
96.774 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein