TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 387A-90170

  • ERIKS:11492935
  • Hersteller:100157904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
96.774 mm
Breite gesamt
41.91 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein