TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 387-90122

  • ERIKS:11492925
  • Hersteller:100157092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein