TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 387-90059

  • ERIKS:11492923
  • Hersteller:100157048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein