Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 386A-90232

  • ERIKS:11492906
  • Hersteller:100156787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 642.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 694.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
47.752 mm
Außendurchmesser Außenring
96.774 mm
Breite gesamt
50.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein