TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 385AX-90307

  • ERIKS:11492901
  • Hersteller:100142827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
104.775 mm
Breite gesamt
49.2 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein