Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 385A-90208

  • ERIKS:11492891
  • Hersteller:100110946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
96.774 mm
Breite gesamt
42.164 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein