TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 385A-90028

  • ERIKS:11492890
  • Hersteller:100110936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein