TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 385-90023

  • ERIKS:11492878
  • Hersteller:100085019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
55.118 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein