Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 378DE/372A

  • ERIKS:11492855
  • Hersteller:100059606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
49.213 mm
Außendurchmesser Außenring
96.838 mm
Breite gesamt
53.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein