Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3780-902A4

  • ERIKS:11492840
  • Hersteller:100042110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
93.218 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein