TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 37425-90022

  • ERIKS:11492774
  • Hersteller:100008136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 931.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'006.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
158.75 mm
Breite gesamt
54.102 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein