TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 369AS-90070

  • ERIKS:11492748
  • Hersteller:100057547
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
47.752 mm
Außendurchmesser Außenring
89.916 mm
Breite gesamt
40.132 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein