TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 36990-90038

  • ERIKS:11492737
  • Hersteller:100157684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'596.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'969.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
227.076 mm
Breite gesamt
66.548 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein