TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 368-90130

  • ERIKS:11492702
  • Hersteller:100055384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
89.916 mm
Breite gesamt
50.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein