TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 367-902A1

  • ERIKS:13173753
  • Hersteller:367-902A1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'024.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'431.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Breite gesamt
50.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein