Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 367-90179

  • ERIKS:11492693
  • Hersteller:100054949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.958 mm
Außendurchmesser Außenring
89.916 mm
Breite gesamt
50.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein