TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 36690-90023

  • ERIKS:11492677
  • Hersteller:100084256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'827.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'976.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
193.675 mm
Breite gesamt
65.085 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein