TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3490-90042

  • ERIKS:11492497
  • Hersteller:100000626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
79.502 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein