TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3476-90034

  • ERIKS:11492480
  • Hersteller:100156678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 836.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 904.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
82.55 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein