TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 34306-90076

  • ERIKS:11492440
  • Hersteller:100041233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 981.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'060.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
77.724 mm
Außendurchmesser Außenring
121.412 mm
Breite gesamt
52.324 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein