TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 34275-90065

  • ERIKS:11492401
  • Hersteller:100033154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'345.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'454.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
121.442 mm
Breite gesamt
52.39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein