TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33895-90048

  • ERIKS:11492381
  • Hersteller:100025581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
54.102 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
61.976 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein