TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33895-90031

  • ERIKS:11492377
  • Hersteller:100025576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
54.102 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein