TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33889-90078

  • ERIKS:11492364
  • Hersteller:100007458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'317.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'424.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
68.834 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein