TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33889-90073

  • ERIKS:11492362
  • Hersteller:100007457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 616.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein