TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 3381-90033

  • ERIKS:11492337
  • Hersteller:100084530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
80.264 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein