TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33287-90110

  • ERIKS:12832186
  • Hersteller:100085077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
117.602 mm
Breite gesamt
60.452 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein