TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33287-90066

  • ERIKS:11492289
  • Hersteller:100085064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'983.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'225.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
117.602 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein