TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33287-90064

  • ERIKS:11492288
  • Hersteller:100085062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 621.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
117.602 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein