TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33287-90059

  • ERIKS:12832181
  • Hersteller:100085060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 980.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'060.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
80.01 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein