TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 33262-90053

  • ERIKS:11492262
  • Hersteller:100053599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 860.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 930.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
66.802 mm
Außendurchmesser Außenring
117.602 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein