TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 32020X-90KB1

  • ERIKS:12831954
  • Hersteller:32020X-90KB1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein