TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29875-90020

  • ERIKS:12614121
  • Hersteller:100051439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'795.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'426.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser Außenring
323.85 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein