TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29685-902A3

  • ERIKS:11492166
  • Hersteller:100045981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 749.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 809.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
114.3 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein