TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29685-90121

  • ERIKS:11492162
  • Hersteller:100045040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein