TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29685-90087

  • ERIKS:11492159
  • Hersteller:100044022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
114.3 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein