TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29680-90063

  • ERIKS:11492143
  • Hersteller:100041840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 741.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
70.612 mm
Außendurchmesser Außenring
114.3 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein