TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29676-90064

  • ERIKS:11492138
  • Hersteller:100041156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
51.13 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein