Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29675-902A8

  • ERIKS:11492132
  • Hersteller:100039133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
112.713 mm
Breite gesamt
76.2 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein