TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29675-90042

  • ERIKS:11492121
  • Hersteller:100038747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
114.3 mm
Breite gesamt
58.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein