TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 29585-902A3

  • ERIKS:11492088
  • Hersteller:100029957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 957.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'035.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein