TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 28995-90104

  • ERIKS:11492054
  • Hersteller:100005327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 934.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'009.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
62.738 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein