TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 28995-90076

  • ERIKS:11492051
  • Hersteller:100000633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 701.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 758.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
62.738 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein