TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 28985-90050

  • ERIKS:11492034
  • Hersteller:100156474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 885.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
60.452 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein